曜日別特売

巾木モール

巾木モール - 未来工業巾木モール - 未来工業巾木モール - 未来工業
(3件のレビュー)

カバー部分は軟質材なので、ケーブルが簡単に押し込めます。
配線が分けて収納できる上下仕切り付です。
プラスチック製ですから、軽量で持ち運びや施工の取り扱いがラクです。

全長(m)1ケーブル上側:Φ6mm以下(1本)、VVF1.6×3C(1本)、下側:Φ6mm以下(2本)、VVF2×3C(1本)内容量1本
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49519462PHM-55B
1,400
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
49519478PHM-55Mミルキーホワイト
1,400
899
989(税込)
当日出荷
49519487PHM-55Tチョコレート
1,400
899
989(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-16
用途: 横方向の隠蔽配線のため
卸売・小売業

マンション入居時リフォームで、間柱があるために困難なVVFケーブルやHDMIケーブルを横方向に配線するために使用しました。
強弱の離隔がとれるのがメリット。
デメリットをあげるとすれば、
・1mしかないので継ぎ目が多くでる
・カットしにくい(通常のモールなら切れるモールカッターではダメで、のこぎりを使用しました)

対象商品 : 49519487
2023-02-14
用途: 部屋内配線
製造業

部屋内の配線整理に使用しました。
部屋の巾木にぴったりサイズのため綺麗にできました。
上下で分かれているため一本で弱電と強電を入れることができ便利でした。

対象商品 : 49519478
2018-05-31
用途: オーディオ関連の配線隠しに

使い回しが便利で重宝しています。カットがもう少し楽だとより良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする