曜日別特売

2号コネクタ

2号コネクタ - 未来工業2号コネクタ - 未来工業2号コネクタ - 未来工業2号コネクタ - 未来工業2号コネクタ - 未来工業2号コネクタ - 未来工業2号コネクタ - 未来工業2号コネクタ - 未来工業
(1件のレビュー)

14・16のSタイプは16ノック穴(Φ22mm)にも取付けられる、ノック径(Φ22mm・Φ27mm)兼用のコンパクトタイプです。

注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合管
ねじの呼び
適合ノックアウト径(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
495204672K-1001個VE100G4Φ114mmグレー1244313893
6,140
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
495204762K-100J1個VE100G4Φ114mmベージュ1244313893
6,140
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
495204852K-100M1個VE100G4Φ114mmミルキーホワイト1244313893
6,140
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
495204942K-10SJ1セット(10個)VE10G1/2Φ22mm・16、Φ27mm・22(25)兼用ベージュ18183020
1,100
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
495205032K-14M1セット(10個)VE14G3/4Φ27mm・22(25)用ミルキーホワイト22173025
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
495205122K-16M1セット(10個)VE16G3/4Φ27mm・22(25)用ミルキーホワイト26173030
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
495205282K-22M1セット(10個)VE22G3/4Φ27mm・22(25)用ミルキーホワイト30173035
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
495205372K-28M1セット(10個)VE28G134mm・28(31)用ミルキーホワイト40234040
3,300
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
495205462K-36M1個VE36G1 1/4Φ42mmミルキーホワイト50255044
480
469
516(税込)
翌々日出荷
495205552K-42M1個VE42G1 1/2Φ48mmミルキーホワイト57315755
640
519
571(税込)
翌々日出荷
495205642K-54M1個VE54G2Φ60mmミルキーホワイト70357063
1,140
1,098
1,208(税込)
当日出荷
495205732K-70M1個VE70G2 1/2Φ76mmミルキーホワイト86408669
1,880
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
495205822K-82M1個VE82G3Φ89mmミルキーホワイト1014410172
3,520
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
495205982K-16SM1セット(10個)VE16G1/2Φ22mm・16、Φ27mm・22(25)兼用ミルキーホワイト26183030
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49520512
2022-12-01
用途: 配管作業
建設業・工事業

使いやすい、客先の外壁にもあった色合いで良い商品でした。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする