未来工業
エントランスキャップ
適合管
VE100
寸法B(mm)
261
寸法l(mm)
123
寸法H(mm)
181
寸法D(Φmm)
126
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49521106
MEC-100
グレー
¥
20,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49521115
MEC-100J
ベージュ
¥
20,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49521124
MEC-100M
ミルキーホワイト
¥
20,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください