未来工業
エントランスキャップ (1つ穴)
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全11種類を絞り込む
色
グレー
ベージュ
ミルキーホワイト
寸法D(Φmm)
選択してください
22
26
30
40
50
57
70
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
適合管
寸法B(mm)
寸法l(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49521133
MEC-14AM
ミルキーホワイト
VE14
55
52
50
22
14
¥
550
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
49521142
MEC-16AM
ミルキーホワイト
VE16
55
52
50
26
18
¥
620
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
49521158
MEC-22AM
ミルキーホワイト
VE22
70
68
64
30
22
¥
690
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
49521167
MEC-28AM
ミルキーホワイト
VE28
80
78
72
40
28
¥
1,260
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
49521176
MEC-36AM
ミルキーホワイト
VE36
118
60
70
50
35
¥
1,950
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
49521185
MEC-42A
グレー
VE42
118
60
70
57
40
¥
2,620
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
49521194
MEC-42AJ
ベージュ
VE42
118
60
70
57
40
¥
2,620
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
49521203
MEC-42AM
ミルキーホワイト
VE42
118
60
70
57
40
¥
2,620
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
49521212
MEC-54A
グレー
VE54
175
80
93
70
51
¥
4,860
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
49521228
MEC-54AJ
ベージュ
VE54
175
80
93
70
51
¥
4,860
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
49521237
MEC-54AM
ミルキーホワイト
VE54
175
80
93
70
51
¥
4,860
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください