エントランスキャップ ( セパレート)

エントランスキャップ ( セパレート) - 未来工業エントランスキャップ ( セパレート) - 未来工業

配線がラクな引出口分割タイプです。

ミルキーホワイト内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全6種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
寸法l(mm)
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49521273MEC-16MM50265552VE16
690
469
516(税込)
翌々日出荷
49521282MEC-22MM64307068VE22
810
529
582(税込)
翌々日出荷
49521298MEC-28MM72408078VE28
1,400
899
989(税込)
翌々日出荷
49521307MEC-36MM705011860VE36
2,240
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
49521316MEC-42MM705711860VE42
2,880
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
49521325MEC-54MM937017580VE54
5,330
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする