未来工業
エントラクイック
VE管に接着剤を塗ってはめるだけのエントランスキャップです。電線を穴に通す必要もネジ締めも要りません。
内容量
1個
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
適合管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49521334
MECC-16J
ベージュ
63.8
50.7
30.4
VE16
¥
230
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
49521343
MECC-16M
ミルキーホワイト
63.8
50.7
30.4
VE16
¥
230
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
49521352
MECC-22J
ベージュ
82.1
62
35.4
VE22
¥
280
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
49521368
MECC-22M
ミルキーホワイト
82.1
62
35.4
VE22
¥
280
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください