未来工業
フレキシブルベンド
可とう性があり、壁の凹凸に対応できるVE管用継手です。
メーター盤等へのケーブル引き込み時の保護にも使用できます。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49521623
VEU-16
1本
グレー
599
24
22.4
31
¥
530
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
49521632
VEU-16M
1個
ミルキーホワイト
599
24
22.4
31
¥
530
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
49521648
VEU-22
1本
グレー
703.6
28.1
26.5
35
¥
680
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
49521657
VEU-22M
1個
ミルキーホワイト
703.6
28.1
26.5
35
¥
680
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49521666
VEU-28
1本
グレー
750.4
36.2
34.6
40
¥
850
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49521675
VEU-28M
1個
ミルキーホワイト
750.4
36.2
34.6
40
¥
850
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
49521684
VEU-36
1本
グレー
870
44.2
42.6
42
¥
1,230
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
49521693
VEU-36J
1本
ベージュ
870
44.2
42.6
42
¥
1,230
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
49521702
VEU-36M
1個
ミルキーホワイト
870
44.2
42.6
42
¥
1,230
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
49521718
VEU-42
1本
グレー
906
51.3
49
42
¥
1,430
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
49521727
VEU-42J
1本
ベージュ
906
51.3
49
42
¥
1,430
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
49521736
VEU-42M
1個
ミルキーホワイト
906
51.3
49
42
¥
1,430
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。