未来工業
VE管カバーストレート
VE管連結部の化粧カバーとして使用します。
色
ミルキーホワイト
内容量
1セット(10個)
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
適合管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49522375
VES-14M
50
22
18
VE14
¥
920
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
49522384
VES-16M
60
26
22
VE16
¥
1,200
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
49522393
VES-22M
70
30
26
VE22
¥
1,400
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
49522402
VES-28M
90
38
34
VE28
¥
2,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください