VE管カバーエンド

VE管カバーエンド - 未来工業VE管カバーエンド - 未来工業VE管カバーエンド - 未来工業VE管カバーエンド - 未来工業VE管カバーエンド - 未来工業VE管カバーエンド - 未来工業VE管カバーエンド - 未来工業VE管カバーエンド - 未来工業
(1件のレビュー)

VE管を壁配管した時のケーブル引き出し口のケーブル保護に使用します。

内容量1セット(10個)
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49522472VEND-14グレーVE1426502218
730
399
439(税込)
翌々日出荷
49522488VEND-14JベージュVE1426502218
730
429
472(税込)
翌々日出荷
49522497VEND-14MミルキーホワイトVE1426502218
730
399
439(税込)
翌々日出荷
49522506VEND-16グレーVE1632602722
920
559
615(税込)
翌々日出荷
49522515VEND-16JベージュVE1632602722
920
559
615(税込)
当日出荷
49522524VEND-16MミルキーホワイトVE1632602722
920
559
615(税込)
翌々日出荷
49522533VEND-22グレーVE2238703226
1,100
599
659(税込)
翌々日出荷
49522542VEND-22JベージュVE2238703226
1,100
649
714(税込)
当日出荷
49522558VEND-22MミルキーホワイトVE2238703226
1,100
649
714(税込)
3日以内出荷
49522567VEND-28グレーVE2848904134
1,500
849
934(税込)
翌々日出荷
49522576VEND-28JベージュVE2848904134
1,500
919
1,011(税込)
翌々日出荷
49522585VEND-28MミルキーホワイトVE2848904134
1,500
849
934(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49522515
2017-03-18
用途: 引き込み

通常こんな使い方はしないと思いますが、PF管の端末処理に使用しました。寸法もほぼ一緒なので違和感なく取付でき見た目もきれいに仕上がります。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする