未来工業
J管用異径ソケット
異径サイズの接続に使用します。
36サイズ以上の異径接続は、カップリング(PVF)+異径アダプター(MV-□D)で可能です。
内容量
1セット(10個)
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合管
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49522698
VEI-1614M
ミルキーホワイト
VE管(16⇔1
28
24
64
¥
2,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
49522707
VEI-2216M
ミルキーホワイト
VE管(22⇔
33
28
74
¥
3,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
49522716
VEI-2822
ベージュ
VE管(28⇔
40
33
84
¥
4,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
49522725
VEI-2822M
ミルキーホワイト
VE管(28⇔
40
33
84
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください