未来工業
VE両サドル (VE管用コーティングステンレスサドル)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合管
色
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49523023
SST-42J
1セット(20個)
VE42
ベージュ
109
48
25
¥
20,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
49523032
SST-42M
1セット(20個)
VE42
ミルキーホワイト
109
48
25
¥
20,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
49523048
SST-82J
1セット(10個)
VE82
ベージュ
172
89
30
¥
17,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
49523057
SST-82M
1セット(10個)
VE82
ミルキーホワイト
172
89
30
¥
17,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください