未来工業
VE片サドル (VE管用コーティングステンレスサドル)
木ネジ1本で固定できます。
適合管
VE22
色
ベージュ
寸法L(mm)
52.8
寸法D(Φmm)
26.5
寸法B(mm)
20
寸法P(mm)
28
寸法d1(Φmm)
5
寸法d2(Φmm)
6.5
内容量
1セット(50個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49523066
SSKT-22J
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください