未来工業
露出用丸形ボックス( カブセ蓋)防水タイプ
(2件のレビュー)
防水タイプはビス4本止め、Oリング付
寸法D2(Φmm)
91
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
色
適合管
寸法D1(Φmm)
寸法l(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49523617
PVM16-2SKPJ
2方出(S)
ベージュ
VE16
26
28
39.5
¥
820
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
49523626
PVM16-2SKPM
2方出(S)
ミルキーホワイト
VE16
26
28
39.5
¥
820
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
49523635
PVM16-3KPJ
3方出
ベージュ
VE16
26
28
39.5
¥
820
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
49523644
PVM16-3KPM
3方出
ミルキーホワイト
VE16
26
28
39.5
¥
820
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
49523653
PVM16-4KPJ
4方出
ベージュ
VE16
26
28
39.5
¥
820
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
49523662
PVM16-4KPM
4方出
ミルキーホワイト
VE16
26
28
39.5
¥
820
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
49523678
PVM22-1KPJ
1方出
ベージュ
VE22
30
33
42.5
¥
990
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
49523687
PVM22-1KPM
1方出
ミルキーホワイト
VE22
30
33
42.5
¥
990
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
49523705
PVM22-2LKPM
2方出(L)
ミルキーホワイト
VE22
30
33
42.5
¥
990
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
49523714
PVM22-2SKPJ
2方出(S)
ベージュ
VE22
30
33
42.5
¥
990
¥
729
¥
802
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
49523723
PVM22-2SKPM
2方出(S)
ミルキーホワイト
VE22
30
33
42.5
¥
990
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
49523732
PVM22-3KPJ
3方出
ベージュ
VE22
30
33
42.5
¥
990
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
49523748
PVM22-3KPM
3方出
ミルキーホワイト
VE22
30
33
42.5
¥
990
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
49523757
PVM22-4KPJ
4方出
ベージュ
VE22
30
33
42.5
¥
990
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
49523766
PVM22-4KPM
4方出
ミルキーホワイト
VE22
30
33
42.5
¥
990
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
49523696
PVM22-2LKPJ
2方出(L)
ベージュ
VE22
30
33
42.5
¥
720
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください