未来工業
露出用丸形ボックス( 平蓋)
(2件のレビュー)
色
ミルキーホワイト
内容量
1個
注意
※照明器具等の重量物を取り付けないでください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
適合管
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法l(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49523775
PVM14-1M
1方出
VE14
22
87
25
38
¥
480
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
49523784
PVM14-2LM
2方出(L)
VE14
22
87
25
38
¥
480
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
49523793
PVM14-2SM
2方出(S)
VE14
22
87
25
38
¥
480
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
49523802
PVM14-3M
3方出
VE14
22
87
25
38
¥
480
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
49523818
PVM14-4M
4方出
VE14
22
87
25
38
¥
480
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49523827
PVM16-1M
1方出
VE16
26
87
30
38
¥
510
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
49523836
PVM16-2LM
2方出(L)
VE16
26
87
30
38
¥
510
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
49523845
PVM16-2SM
2方出(S)
VE16
26
87
30
38
¥
510
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
49523854
PVM16-3M
3方出
VE16
26
87
30
38
¥
510
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
49523863
PVM16-4M
4方出
VE16
26
87
30
38
¥
510
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
49523872
PVM22-1M
1方出
VE22
30
87
35
41
¥
610
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
49523888
PVM22-2LM
2方出(L)
VE22
30
87
35
41
¥
610
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
49523897
PVM22-2SM
2方出(S)
VE22
30
87
35
41
¥
610
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
49523906
PVM22-3M
3方出
VE22
30
87
35
41
¥
610
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
49523915
PVM22-4M
4方出
VE22
30
87
35
41
¥
610
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
49523924
PVM28-1M
1方出
VE28
40
100
40
46
¥
1,040
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
49523933
PVM28-2LM
2方出(L)
VE28
40
100
40
46
¥
1,040
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
49523942
PVM28-2SM
2方出(S)
VE28
40
100
40
46
¥
1,040
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
49523958
PVM28-3M
3方出
VE28
40
100
40
46
¥
1,040
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
49523967
PVM28-4M
4方出
VE28
40
100
40
46
¥
1,040
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
49523976
PVM36-1M
1方出
VE36
50
110
44
57
¥
1,450
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
49523985
PVM36-2LM
2方出(L)
VE36
50
110
44
57
¥
1,450
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
49523994
PVM36-2SM
2方出(S)
VE36
50
110
44
57
¥
1,450
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
49524003
PVM36-3M
3方出
VE36
50
110
44
57
¥
1,450
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
49524012
PVM36-4M
4方出
VE36
50
110
44
57
¥
1,450
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください