曜日別特売

防水プールボックス (深蓋)

防水プールボックス (深蓋) - 未来工業防水プールボックス (深蓋) - 未来工業防水プールボックス (深蓋) - 未来工業防水プールボックス (深蓋) - 未来工業

内部の機器等が斜めからも確認しやすい深型の透明蓋タイプです。
防水性に優れています。

材質樹脂寸法h(mm)54内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49533742CPVP-1510Dグレー104151134
4,630
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
49533758CPVP-1510DJベージュ104151134
4,630
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
49533767CPVP-1510DMミルキーホワイト104151134
4,630
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
49533776CPVP-1512Dグレー129151134
5,330
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
49533785CPVP-1512DJベージュ129151134
5,330
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
49533794CPVP-1512DMミルキーホワイト129151134
5,330
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
49533803CPVP-1515Dグレー154151134
6,370
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
49533812CPVP-1515DJベージュ154151134
6,370
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
49533828CPVP-1515DMミルキーホワイト154151134
6,370
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
49533837CPVP-2012Dグレー129200183
7,510
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
49533846CPVP-2012DJベージュ129200183
7,510
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
49533855CPVP-2012DMミルキーホワイト129200183
7,510
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
49533864CPVP-2015Dグレー154200183
8,480
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
49533873CPVP-2015DJベージュ154200183
8,480
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
49533882CPVP-2015DMミルキーホワイト154200183
8,480
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする