曜日別特売

防水パッキン (2号コネクタ用)

防水パッキン (2号コネクタ用) - 未来工業防水パッキン (2号コネクタ用) - 未来工業防水パッキン (2号コネクタ用) - 未来工業防水パッキン (2号コネクタ用) - 未来工業
(4件のレビュー)
肉厚(mm)2材質クロロプレンゴム(耐油性)内容量1セット(10個)
注意
※パッキンはボックスの外側に取付けてください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全7種類を絞り込む
適合コネクタ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
適合コネクタ
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49534092K-22P14・16・222633
450
399
439(税込)
当日出荷
49534108K-28P2832.639.6
500
439
483(税込)
当日出荷
49534117K-36P3641.550.5
670
579
637(税込)
当日出荷
49534126K-42P4247.556.8
980
799
879(税込)
当日出荷
49534135K-54P5459.370
1,100
879
967(税込)
当日出荷
49534144K-70P7075.386.7
1,400
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
49534153K-82P8287.6101.7
1,600
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-25
用途: 防犯カメラのケーブル配線のため

防犯カメラのケーブルを収納するPF管をボックスに接続するときに、防水使用にしておきたくて利用しました。しっかり接続できました。

対象商品 : 49534092
2020-09-10
用途: 屋外配線カバーの防水の為
その他業種

メーカー品なので商品は問題ないと思いますが、個人ユーザーなのでバラ売りして頂けるとうれしいです。

対象商品 : 49534092
2022-11-25
用途: 外部コンセントの露出ボックスから分岐
株式会社川田商会 協栄自工

これを付けると16/22のPF管コネクターを防水コネクターにすることができます。
モノタロウさんの注意にボックスの外側に付けるよう書かれています。
知らずに間違えて内側に付けると大きすぎてはみ出たりしました。

対象商品 : 49534092
2022-11-26
用途: 外部コンセントの露出ボックスから分岐
株式会社川田商会 協栄自工

MFSK-16GSを購入して、こちらを付けると防水コネクタになると
未来工業さんのホームページで書いていましたが、
14/16/22に使えると書いてますが、16には内径が大きすぎて使えません。
最初内側に付けて押さえながら締めて何とか付きましたが、
モノタロウさんの注意書きにボックス外側に付けてくださいと書いていたので
外側に付けてみましたが、大きすぎて締めるとズレて使い物になりません。
このパッキンは内径25.5mm外径33.5mm
コネクタの差し込み径20.5mmナットの外径30mmなので、合うパッキンを探します。
そしてボックスの外側ではなくボックス内側の方が良いと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする