ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)プラスチック基台

ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)プラスチック基台 - 未来工業ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)プラスチック基台 - 未来工業ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)プラスチック基台 - 未来工業ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)プラスチック基台 - 未来工業ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)プラスチック基台 - 未来工業ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)プラスチック基台 - 未来工業

常設に適したスッキリデザインに加え、工事現場での使い勝手にもこだわった親切設計!
風雨に強いIP44性能!
フタを少し開けた状態での保持が可能なので、降雨時の現場やEV・PHVの充電に便利です。(IPX3相当)
WBV-2型とWBV-12型及びWBV-3型とWBV-13型は、タテとフカサ寸法が同じで、横に並べた時の仕上りがキレイです。
機器取付部にノック穴を備え、壁面への取り付け時の仕上りがキレイです。(木板ベース仕様は除く。 )

バンド通し穴内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
質量(g)
種類
有効深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49538983WBV-12M282×293×142ミルキーホワイト1230ヨコ型109~119
6,000
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
49538992WBV-2M282×171×142ミルキーホワイト770タテ型109~119
3,120
2,198
2,418(税込)
当日出荷
49539008WBV-12S282×293×142シルバー1230ヨコ型109~119
12,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
49539017WBV-13M348×371×166ミルキーホワイト-ヨコ型136~143
9,490
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
49539026WBV-3M348×220×166ミルキーホワイト-タテ型136~143
5,030
3,198
3,518(税込)
当日出荷
49539035WBV-2S282×171×142シルバー770タテ型109~119
6,240
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする