未来工業
屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)
自動販売機等の電源用に、工事現場での電動工具等の使用電源用に最適です。
コードはすべてフタを閉めたまま引き出せます。
ラクダシポールとの組み合わせが最適です。
色
ベージュ
バンド通し穴
有
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
有効深さ(mm)
定格感度電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49539972
1L-1C
-
187×92×6
267×126×130
90
30
¥
21,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49539988
1L-1CK
-
187×92×6
267×126×130
90
15
¥
19,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49539997
1L-1CT
-
187×92×6
267×126×130
90
15
¥
21,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49540006
2-1C
-
205×125×7
270×198×128
99
30
¥
22,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49540015
2-1CT
-
205×125×7
270×198×128
99
15
¥
22,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49540024
2A-2C
-
200×120×15
295×195×150
100
30
¥
25,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49540033
2A-2CT
-
200×120×15
295×195×150
100
15
¥
25,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49540042
2L-1C
-
250×152×5
361×196×143
110
30
¥
22,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49540058
2L-1CT
-
250×152×5
361×196×143
110
15
¥
22,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49540067
2L-2C
-
250×152×5
361×196×143
110
30
¥
25,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49540076
2L-2CT
ポリプロピレン
250×152×5
361×196×143
110
15
¥
25,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49540085
2Y-2C
-
217×231×15
283×327×135
111
30
¥
28,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49540094
2Y-2CT
-
217×231×15
283×327×135
111
15
¥
28,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください