未来工業
屋外電力用仮設ボックス( 主、中継回路・末端路用)
工事現場での中継回路又は、末端路用に最適です。
防水コンセント付。
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
423×624×210
仕様
配線用しゃ断器(3P60A)、配線用しゃ断器(3P30A)、漏電しゃ断器(3P30A)OC付/漏電しゃ断器(2P20A)OC付
色
ベージュ
有効深さ(mm)
147
定格感度電流(mA)
30/15
バンド通し穴
無
木板寸法(縦×横×板厚)(mm)
320×460×15
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49540627
16A-M2CV6TB
¥
218,700
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください