曜日別特売

屋外電力用仮設ボックス( 主回路・中継回路用)

屋外電力用仮設ボックス( 主回路・中継回路用) - 未来工業

工事現場での主電源又は、中継回路用に最適です。

寸法(縦×横×厚さ)(mm)460×320×15ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)571×418×210仕様配線用しゃ断器(3P100A)、配線用しゃ断器(3P30A)×4ベージュ有効深さ(mm)146バンド通し穴内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
495406365A-4M10TB
193,100
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする