未来工業
屋外電力用仮設キャビネットボックス
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
370×580×210
仕様
漏電しゃ断器(3P40A)OC付、分岐ブレーカ20A(6回路)、接地付2ケ用コンセント(6個)
色
オレンジ
有効深さ(mm)
150
定格感度電流(mA)
30
木板寸法(縦×横×板厚)(mm)
260×440×15
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49540715
35AS-6C4TB
¥
193,800
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください