単管クランプ (丸フランジ付)

単管クランプ (丸フランジ付) - 未来工業
(6件のレビュー)

単管への水銀灯等の取り付けに使用します。
30°勾配まで調整可能です。

仕様金属製丸形フランジ付適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49540968KSTK-F
1,870
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49540968
2024-12-18
用途: 防犯カメラの固定
サービス業

長穴があるので、調べずに買ったカメラのマウントにもピッタリ取り付けできた。

対象商品 : 49540968
2023-03-25
用途: お店に行かなくても品物が買えてよかった。毎回利用しています。
運輸・通信業

お店に行かなくても品物が買えてよかった。毎回利用しています。

対象商品 : 49540968
2020-06-11
用途: 火災報知設備設置工事、感知器の取付工事。
建設業・工事業

高さ9mの高所作業で感知器の取付工事に大変役に立ちました。
機会があれば、又購入したいと思います。

対象商品 : 49540968
2019-11-17
用途: 単管パイプに測定機器や防犯カメラを接続
合同会社サスティナブルエナジー・ブルーエナジー

単管パイプに測定機器や防犯カメラを接続するには便利な商品だと思います。便利でいい商品ですが少し高いかな。

1が参考にしています
対象商品 : 49540968
2019-07-18
用途: 工業用扇風機を壁に付けるのに使用

しっかりした作りで、がっちり固定出来たので、三脚の工業用扇風機が壁付け扇風機になりました。品質も良く、大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 49540968
2022-11-11
用途: 単管に電線接続箱等を設置するのに使用

これは、接続箱の取り付け穴とは、直接取り付け可能な構造ではない。
合板などを介して取り付けるほうが良い。
ユニバーサルジョイント様の接手内臓の多目的クランプとして活用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単管クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする