曜日別特売

鋼管用ポールバンドステンレス仕様

鋼管用ポールバンドステンレス仕様 - 未来工業

ミラックハンガーとダクトクリップがドッキング! ウオルボックスまたはウオルボックス取り付け用木板等のポールへの取り付けに使用します。
ビス・端面によるケガ防止のキャップ付。

付属品木ねじ付寸法L(mm)200寸法P(mm)120許容静荷重(N[kgf])垂直方向196(20)内容量1セット
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パイプ径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49541108POM-20FLS113.4~114.3
3,990
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
49541117POM-20FS87.9~89.1
3,720
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする