曜日別特売

電力量計ボックス (バイザー付)

電力量計ボックス (バイザー付) - 未来工業電力量計ボックス (バイザー付) - 未来工業電力量計ボックス (バイザー付) - 未来工業電力量計ボックス (バイザー付) - 未来工業電力量計ボックス (バイザー付) - 未来工業電力量計ボックス (バイザー付) - 未来工業電力量計ボックス (バイザー付) - 未来工業電力量計ボックス (バイザー付) - 未来工業

バイザーと緩やかなカーブが新鮮なニューデザイン!モダンな邸宅にもマッチします。
露出工事にも最適! VE22・28が直接配管できます。(WPN-0型は、VE16)

材質自己消火性樹脂製内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
適合電力量計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49541318WPN-0G1個用本体:グレー、バイザー:スモークパープル1Φ2W:30A、1Φ(3Φ)3W:-
3,740
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
49541327WPN-0J1個用本体:ベージュ、バイザー:スモークブラウン1Φ2W:30A、1Φ(3Φ)3W:-
3,740
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
49541336WPN-0LB1個用本体:ライトブラウン、バイザー:スモークブラウン1Φ2W:30A、1Φ(3Φ)3W:-
3,740
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
49541345WPN-0M1個用本体:ミルキーホワイト、バイザー:スモークブラウン1Φ2W:30A、1Φ(3Φ)3W:-
3,740
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
49541363WPN-0VK1個用本体:ブラック、バイザー:シャンパンゴールド1Φ2W:30A、1Φ(3Φ)3W:-
3,740
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
49541388WPN-2G1個用本体:グレー、バイザー:スモークパープル1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:30A・60A
5,930
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
49541397WPN-2J1個用本体:ベージュ、バイザー:スモークブラウン1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:30A・60A
5,930
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
49541406WPN-2LB1個用本体:ライトブラウン、バイザー:スモークブラウン1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:30A・60A
5,930
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
49541415WPN-2M1個用本体:ミルキーホワイト、バイザー:スモークブラウン1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:30A・60A
5,930
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
49541433WPN-2VK1個用本体:ブラック、バイザー:シャンパンゴールド1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:30A・60A
5,930
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
49541458WPN-2WG2個用本体:グレー、バイザー:スモークパープル1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:30A・60A
10,700
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
49541467WPN-2WJ2個用本体:ベージュ、バイザー:スモークブラウン1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:30A・60A
10,700
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
49541476WPN-2WLB2個用本体:ライトブラウン、バイザー:スモークブラウン1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:30A・60A
10,700
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
49541485WPN-2WM2個用本体:ミルキーホワイト、バイザー:スモークブラウン1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:30A・60A
10,700
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
49541503WPN-2WVK2個用本体:ブラック、バイザー:シャンパンゴールド1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:30A・60A
10,700
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
49541528WPN-3G1個用本体:グレー、バイザー:スモークパープル1Φ2W:-、1Φ(3Φ)3W:~120A
10,700
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
49541537WPN-3J1個用本体:ベージュ、バイザー:スモークブラウン1Φ2W:-、1Φ(3Φ)3W:~120A
10,700
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
49541546WPN-3LB1個用本体:ライトブラウン、バイザー:スモークブラウン1Φ2W:-、1Φ(3Φ)3W:~120A
10,700
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
49541555WPN-3M1個用本体:ミルキーホワイト、バイザー:スモークブラウン1Φ2W:-、1Φ(3Φ)3W:~120A
10,700
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
49541573WPN-3VK1個用本体:ブラック、バイザー:シャンパンゴールド1Φ2W:-、1Φ(3Φ)3W:~120A
10,700
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
49541598WPN-3WG2個用本体:グレー、バイザー:スモークパープル1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
16,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
49541607WPN-3WJ2個用本体:ベージュ、バイザー:スモークブラウン1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
16,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
49541616WPN-3WLB2個用本体:ライトブラウン、バイザー:スモークブラウン1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
16,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
49541625WPN-3WM2個用本体:ミルキーホワイト、バイザー:スモークブラウン1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
16,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
49541643WPN-3WVK2個用本体:ブラック、バイザー:シャンパンゴールド1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
16,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
49541372WPN-0VM1個用本体:ミルキーホワイト、バイザー:サンドベージュ1Φ2W:30A、1Φ(3Φ)3W:-
3,740
取扱い終了
代替品有
49541512WPN-2WVM2個用本体:ミルキーホワイト、バイザー:サンドベージュ1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:30A・60A
10,700
取扱い終了
代替品有
49541354WPN-0VG1個用本体:グレー、バイザー:ブルーグレー1Φ2W:30A、1Φ(3Φ)3W:-
3,740
取扱い終了
49541424WPN-2VG1個用本体:グレー、バイザー:ブルーグレー1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:30A・60A
5,930
取扱い終了
49541442WPN-2VM1個用本体:ミルキーホワイト、バイザー:サンドベージュ1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:30A・60A
5,930
取扱い終了
49541494WPN-2WVG2個用本体:グレー、バイザー:ブルーグレー1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:30A・60A
10,700
取扱い終了
49541564WPN-3VG1個用本体:グレー、バイザー:ブルーグレー1Φ2W:-、1Φ(3Φ)3W:~120A
10,700
取扱い終了
49541582WPN-3VM1個用本体:ミルキーホワイト、バイザー:サンドベージュ1Φ2W:-、1Φ(3Φ)3W:~120A
10,700
取扱い終了
49541634WPN-3WVG2個用本体:グレー、バイザー:ブルーグレー1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
16,900
取扱い終了
49541652WPN-3WVM2個用本体:ミルキーホワイト、バイザー:サンドベージュ1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
16,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49541372WPN-0VM49541345WPN-0MWPN-0VM 電力量計ボックス (バイザー付) 未来工業 49541345電力量計ボックス (バイザー付)未来工業1個
2,698
税込2,968
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
49541512WPN-2WVM49541485WPN-2WMWPN-2WVM 電力量計ボックス (バイザー付) 未来工業 49541485電力量計ボックス (バイザー付)未来工業1個
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする