曜日別特売

電力量計ボックス (化粧ボックス)

電力量計ボックス (化粧ボックス) - 未来工業電力量計ボックス (化粧ボックス) - 未来工業電力量計ボックス (化粧ボックス) - 未来工業電力量計ボックス (化粧ボックス) - 未来工業電力量計ボックス (化粧ボックス) - 未来工業電力量計ボックス (化粧ボックス) - 未来工業電力量計ボックス (化粧ボックス) - 未来工業電力量計ボックス (化粧ボックス) - 未来工業
(1件のレビュー)

ポールバンドに取り付けられます。

材質自己消火性樹脂製内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
適合電力量計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49542142WP-0G1個用グレー1Φ2W:30A、1Φ(3Φ)3W:-
3,740
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
49542158WP-0J1個用ベージュ1Φ2W:30A、1Φ(3Φ)3W:-
3,740
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
49542167WP-0LB1個用ライトブラウン1Φ2W:30A、1Φ(3Φ)3W:-
3,740
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
49542176WP-0M1個用ミルキーホワイト1Φ2W:30A、1Φ(3Φ)3W:-
3,740
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
49542246WP-2G1個用グレー1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:30A・60A
5,930
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
49542255WP-2J1個用ベージュ1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:30A・60A
5,930
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
49542264WP-2LB1個用ライトブラウン1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:30A・60A
5,930
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
49542273WP-2M1個用ミルキーホワイト1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:30A・60A
5,930
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
49542298WP-2WG2個用グレー1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:30A・60A
10,700
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
49542307WP-2WJ2個用ベージュ1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:30A・60A
10,700
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
49542316WP-2WLB2個用ライトブラウン1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:30A・60A
10,700
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
49542325WP-2WM2個用ミルキーホワイト1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:30A・60A
10,700
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
49542343WP-3WG2個用グレー1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
16,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
49542352WP-3WJ2個用ベージュ1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
16,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
49542368WP-3WLB2個用ライトブラウン1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
16,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
49542377WP-3WM2個用ミルキーホワイト1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
16,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
49542133WP-0DG1個用ダークグレー1Φ2W:30A、1Φ(3Φ)3W:-
3,740
取扱い終了
49542185WP-0WDG2個用ダークグレー1Φ2W:30A、1Φ(3Φ)3W:-
5,380
取扱い終了
49542194WP-0WG2個用グレー1Φ2W:30A、1Φ(3Φ)3W:-
5,380
取扱い終了
49542203WP-0WJ2個用ベージュ1Φ2W:30A、1Φ(3Φ)3W:-
5,380
取扱い終了
49542212WP-0WLB2個用ライトブラウン1Φ2W:30A、1Φ(3Φ)3W:-
5,380
取扱い終了
49542228WP-0WM2個用ミルキーホワイト1Φ2W:30A、1Φ(3Φ)3W:-
5,380
取扱い終了
49542237WP-2DG1個用ダークグレー1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:30A・60A
5,930
取扱い終了
49542282WP-2WDG2個用ダークグレー1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:30A・60A
10,700
取扱い終了
49542334WP-3WDG2個用ダークグレー1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
16,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49542228
2021-06-23
用途: 電源確保
株式会社ワールドプラン

サイズや大きさ寸法情報構造が不明だったので買い直しに成りました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする