曜日別特売

積算電力計取付板

積算電力計取付板 - 未来工業積算電力計取付板 - 未来工業積算電力計取付板 - 未来工業積算電力計取付板 - 未来工業積算電力計取付板 - 未来工業積算電力計取付板 - 未来工業積算電力計取付板 - 未来工業積算電力計取付板 - 未来工業
(1件のレビュー)

ポールバンドに取り付けられます。
B-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。
B-2H型は、余長配線がとれる厚さ55mmタイプで、VE管(22・28・36)とモールダクト(MD-40・70)の配管用ノックアウトが設けてあります。

仕様カードホルダー付適合1個用材質自己消火性樹脂製特性ポールバンドが取り付けられます。内容量1枚
注意
※B-2□・B-2W□への電力計120Aの)取り付けは、メーカーによりノックアウトが一部塞がります。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全30種類を絞り込む
適合電力量計
30種類すべて表示中
注文コード
品番
適合電力量計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07101088B-0Jベージュ1Φ2W:~120A
2,170
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
07101027B-0Mミルキーホワイト1Φ2W:~120A
2,170
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
07101063B-0Gグレー1Φ2W:~120A
2,170
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
07100984B-0DGダークグレー1Φ2W:~120A
2,170
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
07101002B-0LBライトブラウン1Φ2W:~120A
2,170
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
49543113B-2Jベージュ1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
3,170
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
49543183B-2Mミルキーホワイト1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
3,170
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
49543052B-2Gグレー1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
3,170
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
49543043B-2DGダークグレー1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
3,170
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
49543122B-2LBライトブラウン1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
3,170
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
49543217B-2UJベージュ1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
3,260
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
49543235B-2UMミルキーホワイト1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
3,260
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
49543208B-2UGグレー1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
3,260
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
49543192B-2UDGダークグレー1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
3,260
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
49543226B-2ULBライトブラウン1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
3,260
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
49543086B-2HJベージュ1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
3,440
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
49543104B-2HMミルキーホワイト1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
3,440
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
49543077B-2HGグレー1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
3,440
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
49543068B-2HDGダークグレー1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
3,440
2,388
2,627(税込)
翌々日出荷
返品不可
49543095B-2HLBライトブラウン1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
3,440
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
49543156B-2LJベージュ1Φ(3Φ)3W:120A
4,770
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
49543174B-2LMミルキーホワイト1Φ(3Φ)3W:120A
4,770
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
49543147B-2LGグレー1Φ(3Φ)3W:120A
4,770
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
49543138B-2LDGダークグレー1Φ(3Φ)3W:120A
4,770
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
49543165B-2LLBライトブラウン1Φ(3Φ)3W:120A
4,770
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
49543262B-3Jベージュ1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
5,930
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
49543287B-3Mミルキーホワイト1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
5,930
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
49543253B-3Gグレー1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
5,930
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
49543278B-3LBライトブラウン1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
5,930
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
49543244B-3DGダークグレー1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
5,930
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49543068
2022-03-24
用途: 電気工事

物は普通のメータ板です。  
色が豊富でよういと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする