曜日別特売

取付自在板自己消火性樹脂製

取付自在板自己消火性樹脂製 - 未来工業取付自在板自己消火性樹脂製 - 未来工業取付自在板自己消火性樹脂製 - 未来工業取付自在板自己消火性樹脂製 - 未来工業取付自在板自己消火性樹脂製 - 未来工業

木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。(BPF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BPF-5042・6530・BFO-5042は、VE管(22))

仕様低圧変流器有り付属品丸木ねじ付材質自己消火性樹脂製種類タテ長寸法H(mm)30寸法L1(mm)500寸法L2(mm)420寸法B2(mm)360寸法B1(mm)420内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49544014BFO-5042DGダークグレ
5,450
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
49544023BFO-5042Gグレー
5,450
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
49544032BFO-5042Jベージュ
5,450
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
49544048BFO-5042LBライトブラウン
5,450
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
49544057BFO-5042Mミルキーホワイト
5,450
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする