未来工業
直角サポート (積算電力計取付板用)
電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。
付属品
取付ビス付
許容静荷重(N[kgf])
98(10)
内容量
1個
注意
※防滴カバーB2(3)-C型は取り付きません。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49544872
B-2RA
B-2型・B-2H型・BP-2型
355
71
247
¥
2,960
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49544888
B-3RA
B-2型・B-2L型・BP-2型・BP-2L型・B-3型・BP-3型・BP-3L型
-
88
289
¥
3,560
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください