未来工業
プラ直角サポート( 取付板用)BP-2セット
電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。
錆の心配が無いオール樹脂製。
外壁にあわせて選べる3色。
許容静荷重(N[kgf])
垂直方向:98(10)
適合計器箱
単相大・三相小(M)
適合電力量計
1Φ2W:30~120A、1Φ(3Φ)3W:30~120A
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49545012
BP-2PRAG
グレー
¥
5,270
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
49545028
BP-2PRAJ
ベージュ
¥
5,270
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
49545037
BP-2PRAM
ミルキーホワイト
¥
5,270
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください