曜日別特売

ウォールカバー

ウォールカバー - 未来工業ウォールカバー - 未来工業ウォールカバー - 未来工業ウォールカバー - 未来工業ウォールカバー - 未来工業ウォールカバー - 未来工業
(2件のレビュー)

冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。

種類ウォールカバー内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全14種類を絞り込む
寸法H(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
規格
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49546735GKW-100DGダークグレー24788100型130
2,460
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
49546744GKW-100K24788100型130
2,460
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
49546753GKW-100Mミルキーホワイト24788100型130
2,460
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
49546762GKW-100Tチョコレート24788100型130
2,460
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
49546778GKW-140Mミルキーホワイト295100140型170
3,310
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
49546787GKW-70DGダークグレー2337670型110
1,160
769
846(税込)
翌々日出荷
49546796GKW-70K2337670型110
1,160
769
846(税込)
翌々日出荷
49546805GKW-70Mミルキーホワイト2337670型110
1,160
769
846(税込)
当日出荷
49546814GKW-70Tチョコレート2337670型110
1,160
769
846(税込)
翌々日出荷
49546823GKW-70WBホワイトブラウン2337670型110
1,160
769
846(税込)
翌々日出荷
49546832GKW-80DGダークグレー2338380型120
1,300
879
967(税込)
4日以内出荷
49546848GKW-80K2338380型120
1,300
879
967(税込)
翌々日出荷
49546857GKW-80Mミルキーホワイト2338380型120
1,300
879
967(税込)
3日以内出荷
49546866GKW-80Tチョコレート2338380型120
1,300
879
967(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-04
用途: 外壁の補修工事
大和ハウス賃貸リフォーム株式会社建設業・工事業

ピッタリでした!
届くのも非常に早かったので助かりました。

対象商品 : 49546805
2022-08-18
用途: DIY
その他業種

粘りのある素材で取り付け方法もしっかりとしている。経年劣化によるズレなどを防止できると思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする