未来工業
ダクトコーナー45°
種類
ダクト
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法L(mm)
寸法H(mm)
規格
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49547243
GKK-100DG
ダークグレー
71
71
100型
108
¥
2,010
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
49547252
GKK-100K
黒
71
71
100型
108
¥
2,010
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
49547268
GKK-100M
ミルキーホワイト
71
71
100型
108
¥
2,010
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
49547277
GKK-100T
チョコレート
71
71
100型
108
¥
2,010
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
49547286
GKK-140M
ミルキーホワイト
90
84
140型
148
¥
2,640
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
49547295
GKK-70DG
ダークグレー
60
60
70型
75
¥
930
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
49547304
GKK-70K
黒
60
60
70型
75
¥
930
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
49547313
GKK-70M
ミルキーホワイト
60
60
70型
75
¥
930
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
49547322
GKK-70T
チョコレート
60
60
70型
75
¥
930
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
49547338
GKK-70WB
ホワイトブラウン
60
60
70型
75
¥
930
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
49547347
GKK-80DG
ダークグレー
67
69
80型
88
¥
1,090
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
49547356
GKK-80K
黒
67
69
80型
88
¥
1,090
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
49547365
GKK-80M
ミルキーホワイト
67
69
80型
88
¥
1,090
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
49547374
GKK-80T
チョコレート
67
69
80型
88
¥
1,090
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る