曜日別特売

ダクト出ズミ

ダクト出ズミ - 未来工業ダクト出ズミ - 未来工業ダクト出ズミ - 未来工業ダクト出ズミ - 未来工業ダクト出ズミ - 未来工業
種類ダクト内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
規格
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49547523GKD-100DGダークグレー17171100型108
2,350
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
49547532GKD-100K17171100型108
2,350
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
49547548GKD-100Mミルキーホワイト17171100型108
2,350
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
49547557GKD-100Tチョコレート17171100型108
2,350
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
49547566GKD-140Mミルキーホワイト18484140型148
3,150
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
49547575GKD-70DGダークグレー1356070型75
980
629
692(税込)
翌々日出荷
49547584GKD-70K1356070型75
980
629
692(税込)
翌々日出荷
49547593GKD-70Mミルキーホワイト1356070型75
980
629
692(税込)
翌々日出荷
49547602GKD-70Tチョコレート1356070型75
980
629
692(税込)
翌々日出荷
49547618GKD-70WBホワイトブラウン1356070型75
980
629
692(税込)
翌々日出荷
49547627GKD-80DGダークグレー1496980型88
1,190
759
835(税込)
翌々日出荷
49547636GKD-80K1496980型88
1,190
759
835(税込)
翌々日出荷
49547645GKD-80Mミルキーホワイト1496980型88
1,190
759
835(税込)
翌々日出荷
49547654GKD-80Tチョコレート1496980型88
1,190
759
835(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする