未来工業
乗り越えソケット
配管途中に障害物(幕板)等がある場合に使用します。
種類
ダクト
寸法L(mm)
154
寸法h(mm)
60
寸法l1(mm)
75
寸法l2(mm)
60
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法H(mm)
規格
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49548275
GKH-70DG
ダークグレー
119
70型
74
¥
1,440
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49548284
GKH-70K
黒
119
70型
74
¥
1,440
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49548293
GKH-70M
ミルキーホワイト
119
70型
74
¥
1,440
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49548302
GKH-70T
チョコレート
119
70型
74
¥
1,440
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49548318
GKH-70WB
ホワイトブラウン
119
70型
74
¥
1,440
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49548327
GKH-80DG
ダークグレー
147
80型
87
¥
1,620
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49548336
GKH-80K
黒
147
80型
87
¥
1,620
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49548345
GKH-80M
ミルキーホワイト
147
80型
87
¥
1,620
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49548354
GKH-80T
チョコレート
147
80型
87
¥
1,620
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る