曜日別特売

ダクトソケット

ダクトソケット - 未来工業ダクトソケット - 未来工業ダクトソケット - 未来工業ダクトソケット - 未来工業ダクトソケット - 未来工業ダクトソケット - 未来工業ダクトソケット - 未来工業ダクトソケット - 未来工業
(1件のレビュー)

ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。

種類ダクト内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
規格
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49548363GKS-100DGダークグレー8070100型105.5
930
599
659(税込)
5日以内出荷
49548372GKS-100K8070100型105.5
930
599
659(税込)
3日以内出荷
49548388GKS-100Mミルキーホワイト8070100型105.5
930
599
659(税込)
当日出荷
49548397GKS-100Tチョコレート8070100型105.5
930
599
659(税込)
翌々日出荷
49548406GKS-140Mミルキーホワイト9083140型145.5
1,320
879
967(税込)
翌々日出荷
49548415GKS-70DGダークグレー805970型72.5
410
269
296(税込)
翌々日出荷
49548424GKS-70K805970型72.5
410
269
296(税込)
翌々日出荷
49548433GKS-70Mミルキーホワイト805970型72.5
410
269
296(税込)
翌々日出荷
49548442GKS-70Tチョコレート805970型72.5
410
269
296(税込)
翌々日出荷
49548458GKS-70WBホワイトブラウン805970型72.5
410
269
296(税込)
翌々日出荷
49548467GKS-80DGダークグレー806880型85.5
480
299
329(税込)
当日出荷
49548476GKS-80K806880型85.5
480
299
329(税込)
翌々日出荷
49548485GKS-80Mミルキーホワイト806880型85.5
480
299
329(税込)
当日出荷
49548494GKS-80Tチョコレート806880型85.5
480
299
329(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49548485
2022-08-18
用途: DIY
その他業種

粘りのある素材で取り付け方法も良く考えられた製品で経年劣化の心配も他の製品より少ないのではと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする