曜日別特売

異径ソケット

異径ソケット - 未来工業異径ソケット - 未来工業異径ソケット - 未来工業異径ソケット - 未来工業異径ソケット - 未来工業異径ソケット - 未来工業

異なるサイズのダクト相互の接続に使用します。

種類ダクト内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
規格
寸法B2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49548503GKS-100-70DGダークグレー7071100型⇔70型75
1,500
969
1,066(税込)
翌々日出荷
49548512GKS-100-70K7071100型⇔70型75
1,500
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
49548528GKS-100-70Mミルキーホワイト7071100型⇔70型75
1,500
969
1,066(税込)
翌々日出荷
49548537GKS-100-70Tチョコレート7071100型⇔70型75
1,500
969
1,066(税込)
翌々日出荷
49548546GKS-100-80DGダークグレー7071100型⇔80型88
1,820
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
49548555GKS-100-80K7071100型⇔80型88
1,820
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
49548564GKS-100-80Mミルキーホワイト7071100型⇔80型88
1,820
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
49548573GKS-100-80Tチョコレート7071100型⇔80型88
1,820
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
49548582GKS-140-100Mミルキーホワイト9084140型⇔100型148
2,350
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする