未来工業
分岐ソケット (ベース付き)
配管の途中で、もう1箇所冷媒管を室内から引き出す場合に使用します。
(2本配管が1本にまとめられます。)
ベース付き(70・80・100型兼用)ですから、ダクトの合わせも簡単です。
付属品
アダプター(70・80型アダプター)×2
種類
ダクト
規格
100型
寸法B(mm)
70型アダプター:74.5、80型アダプター:87.5
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49548686
GKYB-100DG
ダークグレー
¥
3,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
49548695
GKYB-100K
黒
¥
3,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
49548704
GKYB-100M
ミルキーホワイト
¥
3,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
49548713
GKYB-100T
チョコレート
¥
3,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る