未来工業
フリージョイント用 両サドル
サドル内側の突起がフリージョイントの波の谷部に入り、ズレがなく確実に固定できます。
種類
ダクト
内容量
1セット(10個)
注意
※80、100型はフリージョイント(半割れタイプ)には使用できません。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法L(mm)
寸法H(mm)
規格
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49549456
GKFS-100M
ミルキーホワイト
165
72
100型
28
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
49549465
GKFS-70DG
ダークグレー
100
62.5
70型
32
¥
4,100
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
49549474
GKFS-70K
黒
100
62.5
70型
32
¥
4,100
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
49549483
GKFS-70M
ミルキーホワイト
100
62.5
70型
32
¥
4,100
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
49549492
GKFS-70T
チョコレート
100
62.5
70型
32
¥
4,100
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
49549508
GKFS-70WB
ホワイトブラウン
100
62.5
70型
32
¥
4,100
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
49549517
GKFS-80DG
ダークグレー
145
71
80型
28
¥
5,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
49549526
GKFS-80K
黒
145
71
80型
28
¥
5,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
49549535
GKFS-80M
ミルキーホワイト
145
71
80型
28
¥
5,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
49549544
GKFS-80T
チョコレート
145
71
80型
28
¥
5,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る