曜日別特売

フリージョイント (半割れタイプ)

フリージョイント (半割れタイプ) - 未来工業フリージョイント (半割れタイプ) - 未来工業フリージョイント (半割れタイプ) - 未来工業フリージョイント (半割れタイプ) - 未来工業フリージョイント (半割れタイプ) - 未来工業フリージョイント (半割れタイプ) - 未来工業フリージョイント (半割れタイプ) - 未来工業フリージョイント (半割れタイプ) - 未来工業
(2件のレビュー)

半割れ(裏面が中心で切断してあります)ですから、冷媒管にかぶせるだけでOKです。

種類ダクト寸法C(mm)45内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
長さL(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49549553GKFA-100DGダークグレー100型100010371
2,740
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
49549562GKFA-100DGSダークグレー100型50010371
1,370
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
49549578GKFA-100K100型100010371
2,740
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
49549587GKFA-100KS100型50010371
1,370
889
978(税込)
翌々日出荷
49549596GKFA-100Mミルキーホワイト100型100010371
2,740
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
49549605GKFA-100MSミルキーホワイト100型50010371
1,370
889
978(税込)
翌々日出荷
49549614GKFA-100Tチョコレート100型100010371
2,740
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
49549623GKFA-100TSチョコレート100型50010371
1,370
889
978(税込)
翌々日出荷
49549632GKFA-140Mミルキーホワイト140型100014890
3,210
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
49549648GKFA-140MSミルキーホワイト140型50014890
1,710
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
49549657GKFA-70DGダークグレー70型10007060
1,640
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
49549666GKFA-70DGSダークグレー70型5007060
980
649
714(税込)
翌々日出荷
49549675GKFA-70K70型10007060
1,640
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49549684GKFA-70KS70型5007060
980
649
714(税込)
翌々日出荷
49549693GKFA-70Mミルキーホワイト70型10007060
1,640
1,098
1,208(税込)
当日出荷
49549702GKFA-70MSミルキーホワイト70型5007060
980
649
714(税込)
3日以内出荷
49549718GKFA-70Tチョコレート70型10007060
1,640
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
49549727GKFA-70TSチョコレート70型5007060
980
649
714(税込)
翌々日出荷
49549736GKFA-70WBホワイトブラウン70型10007060
1,640
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
49549745GKFA-70WBSホワイトブラウン70型5007060
980
649
714(税込)
翌々日出荷
49549754GKFA-80DGダークグレー80型10008065
1,890
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
49549763GKFA-80DGSダークグレー80型5008065
1,120
739
813(税込)
翌々日出荷
49549772GKFA-80K80型10008065
1,890
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49549788GKFA-80KS80型5008065
1,120
739
813(税込)
13日以内出荷
49549797GKFA-80Mミルキーホワイト80型10008065
1,890
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49549806GKFA-80MSミルキーホワイト80型5008065
1,120
739
813(税込)
翌々日出荷
49549815GKFA-80Tチョコレート80型10008065
1,890
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49549824GKFA-80TSチョコレート80型5008065
1,120
739
813(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49549605
2024-02-17
用途: エコキュートの配管カバー
製造業

エコキュートの配管がむき出しだった為、購入しました。素人でも簡単に綺麗に着けることが出来ました。長さも太さもバッチリでした。

対象商品 : 49549806
2021-11-22
用途: エアコンダクト修理

エアコンダクトが劣化し ホースを外さずにカバーが出来満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする