スッキリクイック (エアコン配管用ダクト)

スッキリクイック (エアコン配管用ダクト) - 未来工業スッキリクイック (エアコン配管用ダクト) - 未来工業スッキリクイック (エアコン配管用ダクト) - 未来工業スッキリクイック (エアコン配管用ダクト) - 未来工業

冷媒管配管後、壁に直接固定してゆくだけのクイック施工。
配管工事がスピードアップ!施工が簡単、速く行えます。
外壁の美観を損なわないスッキリ設計。
耐候性に優れています。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
ダクトに合わせたカラービス付。(6/本) カラービス単品もあります。

付属品カラービス付種類ダクト全長(m)2内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
規格
寸法B(mm)
寸法b1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49550174GKA-100K67100型124100
3,150
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49550183GKA-100Mミルキーホワイト67100型124100
3,150
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49550192GKA-140Mミルキーホワイト80140型164140
4,610
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49550208GKA-70DGダークグレー5670型9167
1,820
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49550217GKA-70K5670型9167
1,820
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49550226GKA-70Mミルキーホワイト5670型9167
1,820
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49550235GKA-70Tチョコレート5670型9167
1,820
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする