曜日別特売

ダクト曲ガリ

ダクト曲ガリ - 未来工業ダクト曲ガリ - 未来工業ダクト曲ガリ - 未来工業ダクト曲ガリ - 未来工業ダクト曲ガリ - 未来工業
種類ダクト寸法R(mm)35内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
規格
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49550463GKAM-100K20271100型131
1,620
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
49550472GKAM-100Mミルキーホワイト20271100型131
1,620
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
49550488GKAM-140Mミルキーホワイト24387140型171
2,190
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
49550497GKAM-70DGダークグレー1706370型98
710
519
571(税込)
翌々日出荷
49550506GKAM-70K1706370型98
710
519
571(税込)
翌々日出荷
49550515GKAM-70Mミルキーホワイト1706370型98
710
519
571(税込)
翌々日出荷
49550524GKAM-70Tチョコレート1706370型98
710
519
571(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする