曜日別特売

ダクト入ズミ

ダクト入ズミ - 未来工業ダクト入ズミ - 未来工業ダクト入ズミ - 未来工業ダクト入ズミ - 未来工業
種類ダクト内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
規格
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49550533GKAI-100K13670.5100型131
1,620
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
49550542GKAI-100Mミルキーホワイト13670.5100型131
1,620
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
49550558GKAI-140Mミルキーホワイト151.583.5140型171
2,190
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
49550567GKAI-70DGダークグレー123.559.570型98
710
499
549(税込)
翌々日出荷
49550576GKAI-70K123.559.570型98
710
499
549(税込)
翌々日出荷
49550585GKAI-70Mミルキーホワイト123.559.570型98
710
499
549(税込)
翌々日出荷
49550594GKAI-70Tチョコレート123.559.570型98
710
499
549(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする