未来工業
ダクトソケット
ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。
種類
ダクト
寸法L(mm)
90
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
寸法H(mm)
規格
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49551197
GUS-64DG
1個
ダークグレー
71
64型
74.8
¥
360
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
49551206
GUS-64K
1個
黒
71
64型
74.8
¥
360
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
49551215
GUS-64M
1個
ミルキーホワイト
71
64型
74.8
¥
360
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
49551224
GUS-64T
1個
チョコレート
71
64型
74.8
¥
360
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
49551233
GUS-80DG
1セット
ダークグレー
87.4
80型
91.2
¥
480
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
49551242
GUS-80K
1セット
黒
87.4
80型
91.2
¥
480
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
49551258
GUS-80M
1セット
ミルキーホワイト
87.4
80型
91.2
¥
480
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
49551267
GUS-80T
1セット
チョコレート
87.4
80型
91.2
¥
480
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る