未来工業
化粧カバー
ダクト壁貫通部等の化粧カバーとして使用します。
種類
ダクト
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
規格
寸法D(Φmm)
穴径A(Φmm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49551398
GUCK-64DG
ダークグレー
64型
100
65以下
67
¥
500
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
49551407
GUCK-64K
黒
64型
100
65以下
67
¥
500
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
49551416
GUCK-64M
ミルキーホワイト
64型
100
65以下
67
¥
500
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
49551425
GUCK-64T
チョコレート
64型
100
65以下
67
¥
500
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
49551434
GUCK-80DG
ダークグレー
80型
125
80以下
83
¥
550
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
49551443
GUCK-80K
黒
80型
125
80以下
83
¥
550
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
49551452
GUCK-80M
ミルキーホワイト
80型
125
80以下
83
¥
550
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
49551468
GUCK-80T
チョコレート
80型
125
80以下
83
¥
550
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る