未来工業
配管キャップ( ステンレス製)
(2件のレビュー)
防水性
IPX3
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法t(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
取付穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49553254
GHC-100SUS
50
6
141
97
100
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
49553263
GHC-75SUS
45.5
7
116
73
75
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください