固定ブロック

固定ブロック - 未来工業固定ブロック - 未来工業固定ブロック - 未来工業

固定ブロック:エアコン室外機取付用ブロックです。
(GKB-450□LGタイプは、マルチタイプ等の高重量室外機に使用でき、底面には滑り止めのゴムが付いています。)
固定ブロックスペーサー:固定ブロックの接地勾配対応用の台座です。
(勾配角度2°で、重ねての使用もできます。)
固定ブロック端末カバー:固定ブロックの化粧用カバーです。
(押え付は、固定ブロックを床面に固定する場合に使用します。)
軽くて丈夫なプラスチック製です。
2色(ミルキーホワイト・黒)あります。

材質プラスチック許容静荷重(N[kgf])980(100)内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49553333GKB-370K3701009860
1,230
799
879(税込)
翌々日出荷
49553342GKB-370Mミルキーホワイト3701009860
1,230
799
879(税込)
翌々日出荷
49553358GKB-400K4001009860
1,390
899
989(税込)
翌々日出荷
49553367GKB-400Mミルキーホワイト4001009860
1,390
899
989(税込)
翌々日出荷
49553376GKB-450K4501009860
1,640
999
1,099(税込)
翌々日出荷
49553394GKB-450Mミルキーホワイト4501009860
1,640
999
1,099(税込)
翌々日出荷
49553385GKB-450KLGミルキーホワイト4501009860
3,850
取扱い終了
49553403GKB-450MLGミルキーホワイト450147150100
3,850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする