アルミフリーダクト

アルミフリーダクト - 未来工業
(3件のレビュー)

軽量なアルミ製波付管ですから、取り扱いが非常にラクです。
伸縮自由で自在に曲げられ、曲げた形状を保ちますから、施工も簡単です。
圧縮時はコンパクトですから、持ち運び、取り扱いに便利です。
AFD-100Nは更にコンパクト(圧縮時70cm)
ナイフ、はさみ等で簡単に切断できます。

材質アルミ製長さ(m)1.06(圧縮時)長さL(m)4使用温度+200迄
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
最小曲半径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49555853AFD-1501セット(4本)156.4150150R
18,240
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
49555862AFD-2001本206.4200200R
7,360
4,998
5,498(税込)
当日出荷
49555878AFD-2501本256.4250250R
9,760
6,698
7,368(税込)
当日出荷
49555887AFD-3001本306.4300300R
11,700
7,798
8,578(税込)
当日出荷
特別運賃
49555896AFD-751セット(8本)81.47575R
21,120
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49555878
2020-10-04
用途: スポットクーラーの排熱用
その他業種

今年の夏にスポットクーラーを購入したのですが(作業場用)
排熱対策として購入しました。
結果 なかなか良い感じです。
しかしながら、注文してから届くまでに5日間もかかり しかも
その宅配業者は土日休みでした。
土日休みの宅配業者って・・・!

対象商品 : 49555878
2019-12-03
用途: コンプレッサーの排気ダクト
製造業

もう少しお値段が安いと最高ですが、他社製品と比較して強度等も申し分ないと思います。機会があればまた購入したいと思います。

対象商品 : 49555862
2017-09-19
用途: 換気扇排気ダクトの交換
サービス業

価格の割に、しっかりしており使い勝手も良かったです。
今後も購入すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする