未来工業
Dクリップバンド無
吊りボルトへのダクト、換気パイプ等の取り付け(支持)に使用します。
吊りボルトへワンタッチで取り付けられます。
吊りバンド(樹脂製)に簡単に取り付けられるバンド無タイプもあります。
適合
MDBP-15、MDBP-25
取付ピッチ
1.5m以下
使用温度(℃)
60迄
適合ボルト径
W3/8・M10、W1/2・M12
許容静荷重(N[kgf])
20(2)
内容量
1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49556526
SVC-3D
¥
660
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください