未来工業
吊りバンド (結束バンドタイプ)
アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。
任意の位置(長さ)で切断して使用できます。
固定具に差し込むだけで、簡単確実に取り付けられます。
材質
樹脂製
幅(mm)
8
厚さ(mm)
1.5
長さ(m)
50
使用温度(℃)
60迄
許容静荷重(N[kgf])
20(2)
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49556648
MDBP-8
¥
5,770
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください