モールダクト( 屋外用)(ケーブル配線保護カバー)リブ無

モールダクト( 屋外用)(ケーブル配線保護カバー)リブ無 - 未来工業モールダクト( 屋外用)(ケーブル配線保護カバー)リブ無 - 未来工業モールダクト( 屋外用)(ケーブル配線保護カバー)リブ無 - 未来工業モールダクト( 屋外用)(ケーブル配線保護カバー)リブ無 - 未来工業モールダクト( 屋外用)(ケーブル配線保護カバー)リブ無 - 未来工業

耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
40型は、SV、CVTケーブルの22

が配線できます。
60型は60

×3Cケーブルに最適です。
リブ無タイプには、40型に加えて60型があります。

付属品ストッパー付寸法H(mm)50規格60型寸法B(mm)60寸法b(mm)45寸法h(mm)44.5内容量1本
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49556754MDH-60NGグレー
4,630
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
49556763MDH-60NJベージュ
4,630
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
49556772MDH-60NKブラック
4,630
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
49556788MDH-60NMミルキーホワイト
4,630
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
49556797MDH-60NTチョコレート
4,630
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする