未来工業
モールダクト (スタンダード)(ケーブル配線保護カバー)
屋外用に比べ経済的です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品
ストッパー付
寸法H(mm)
50
規格
60型
寸法B(mm)
60
寸法b(mm)
45
寸法h(mm)
44.5
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49556806
MD-60J
ベージュ
¥
3,690
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
49556815
MD-60M
ミルキーホワイト
¥
3,690
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください